Referenser
Stahlwille:08340020
Rubix:6185682
EAN:4018754011995



Produktinformation : BITS TORX 1292 - 8340020 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 14 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Bladlängd | 70 mm |
| Längd | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 081,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 352,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
