Referenser
Stahlwille:08140045
Rubix:6184111
EAN:4018754011377



Produktinformation : BITS TORX 1433 T 45 - 8140045 - STAHLWILLE
Styrkor
•For inside TORX® screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x9x36 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 14 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Bladlängd | 35 mm |
| Längd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
994,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
