Referenser
Bahco:025.003.150
Rubix:429669
EAN:8412814025315

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 3X150 - 025.003.150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 230 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 295 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 517,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 147,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
