Referenser
Stahlwille:DRALL+ 4630 PH 2
Rubix:6252617
Tillverkare:46303002
EAN:4018754277766



Produktinformation : Screwdriver Drall+ 2C Cross Head Screws Ph, 4630 PH 2 - 46303002 - Stahlwille
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | phillips (ph) |
|---|---|
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 215 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,48 kr Ex moms
/ Styck
165,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
