Referenser
Stahlwille:47341001
Rubix:6185057
EAN:4018754030514



Produktinformation : SKRUVMEJSEL PHILLIPS DRALL 4734 1 - 47341001 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 30x30x84 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 27 g |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
980,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 225,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
