Referenser
Bahco:703-10-50
Rubix:427292
EAN:7314153017963

Produktinformation : PRECISIONSSKRUVMEJSEL TORX 10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 137 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,47 kr Ex moms
/ Styck
88,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
