Referenser
Bahco:B194.020.100
Rubix:6013285
EAN:7314150278343

Produktinformation : B194.020.100 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 43 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 195 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,43 kr Ex moms
/ Styck
80,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
