Referenser
Stahlwille:08330006
Rubix:6185686
EAN:4018754011957



Dokumenter
Produktinformation : BITS INSEX 1283 - 8330006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 263,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
