Referenser
Bahco:B194.040.150
Rubix:6013268
EAN:7314150278381

Produktinformation : B194.040.150 TORX®-skruvmejsel
Screwdriver for Torx head screws.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 124 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,09 kr Ex moms
/ Styck
185,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
