Referenser
Stahlwille:48560025
Rubix:6185019
EAN:4018754123254



Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX DRALL 3-KOMP HANDTAG 4856 T25 - 48560025 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x25x193 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 55 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 215 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 045,35 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 306,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
