Fyrapunktsmontering FAG QJ312-XL-MPA, Yttre diameter: 130 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 31 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ312-XL-MPA
Rubix:167336
Tillverkare:0190052530000
EAN:4012801268196
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd31 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ312-XL-MPA FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2200 g
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd31 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet4700 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr152000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r126000 N
7 820,92 kr Ex moms
/ Styck
9 776,15 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.