Fyrapunktsmontering FAG QJ212-XL-MPA, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 22 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ212-XL-MPA
Rubix:158898
Tillverkare:0192605980000
EAN:4012801013413

Produktinformation : QJ212-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 945 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5400 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 94000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 87000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 828,05 kr Ex moms
/ Styck
6 035,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran