Fyrapunktsmontering FAG QJ210-XL-MPA, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 20 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ210-XL-MPA
Rubix:167269
Tillverkare:0167422810000
EAN:4012801267144

Produktinformation : QJ210-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 609 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6700 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 62000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 56000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 021,63 kr Ex moms
/ Styck
3 777,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran