Fyrapunktsmontering FAG QJ308-XL-MPA, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 23 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ308-XL-MPA
Rubix:167324
Tillverkare:0167424940000
EAN:4012801180856

Produktinformation : QJ308-XL-MPA FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 786 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 6400 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 84000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 62000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 381,12 kr Ex moms
/ Styck
4 226,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran