Fyrapunktsmontering FAG QJ211-XL-MPA-C3, Yttre diameter: 100 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 21 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ211-XL-MPA-C3
Rubix:167272
Tillverkare:0192605120030
EAN:4012801013383

Produktinformation : QJ211-XL-MPA-C3 FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 750 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5900 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 77000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 71000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 741,41 kr Ex moms
/ Styck
4 676,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran