Fyrapunktsmontering FAG QJ305-XL-TVP, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 25 mm | Bredd: 17 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ305-XL-TVP
Rubix:167316
Tillverkare:0167424350000
EAN:4012801315685

Produktinformation : QJ305-XL-TVP FAG
Four point contact bearing QJ3..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 256 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 8800 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 46500 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 31500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 571,25 kr Ex moms
/ Styck
1 964,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran