Fyrapunktsmontering FAG QJ217-XL-MPA-C3, Yttre diameter: 150 mm | Innerdiameter: 85 mm | Bredd: 28 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ217-XL-MPA-C3
Rubix:167289
Tillverkare:0192609700030
EAN:4012801267588
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ217-XL-MPA-C3 FAG


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)28x150x150 mm
Logistisk vikt2202 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter150 mm
Bredd28 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet4050 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr158000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r160000 N
11 188,58 kr Ex moms
/ Styck
13 985,72 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.