Referenser
Bahco:3640-300-C
Rubix:425709
EAN:7314150180738

Produktinformation : HUGGMEJSEL 300X26X14 MM
Styrkor
•Safety impact head
Oval shank
Oval shank
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 530 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Vikt | 555 g |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 602,02 kr Ex moms
/ 6 Styck
3 252,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
