Referenser
Bahco:874602500
Rubix:427932
EAN:8413345025003

Produktinformation : KÖRNARE 250X14 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 295 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Vikt | 320 g |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,68 kr Ex moms
/ Styck
108,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
