Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic) 6158044380
Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6158044380
Rubix:346419

Produktinformation : STRAIGHT CHISEL SHANK ROUND 9,5MM
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x250x15 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 73 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 11x250x15 mm |
| Paketerad vikt | 73 g |
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 250 mm |
| Vikt | 73 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
