Referenser
Bahco:3739H-300
Rubix:425768
EAN:7314151834241

Produktinformation : SPETSMEJSEL 300 MM MED HANDTAG
Styrkor
•Safety impact head
With plastic hand protection
With plastic hand protection
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 690 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Vikt | 690 g |
| Typ | pointed chisel |
| Handtag | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
