Referenser
Bosch:2608690145
Rubix:361718
EAN:3165140506489

Produktinformation : SPETSMEJSEL SDS-P 250MM STD - 2608690145 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Längd | 250 mm |
|---|---|
| Vikt | 250 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,73 kr Ex moms
/ Styck
174,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
