Referenser
Stahlwille:102/150
Rubix:6184509
Tillverkare:70020003
EAN:4018754040346



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL RAK 102/150 - 70020003 - STAHLWILLE
DIN 6453, flat-oval, chrome-vanadium, silver lacquered.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 11x20x152 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 172 g |
| Längd | 150 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Vikt | 172 g |
| Typ | chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 740,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 175,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
