Referenser
Bahco:3640-200-C
Rubix:425707
EAN:7314150180714

Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL 200X22X12 MM
Styrkor
•Safety impact head
Oval shank
Oval shank
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Vikt | 230 g |
| Typ | cold chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 079,00 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 348,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
