Referenser
Bahco:3739-300
Rubix:425765
EAN:7314151834210

Dokumenter
Produktinformation : SPETSMEJSEL 300 MM
Finish: Copper-coloured lacquered, with safety striking head. Material: Vanadium extra. Octagonal, pointed. DIN 7256.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 550 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Vikt | 610 g |
| Typ | chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
