Referenser
Bosch:2607990010
Rubix:360639
EAN:3165140058414

Produktinformation : FOGMEJSEL 200X38MM SDS-MAX TANGE - 2607990010 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 530 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 376x42x25 mm |
| Paketerad vikt | 454 g |
| Längd | 280 mm |
| Bredd | 38 mm |
| Vikt | 530 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 355,97 kr Ex moms
/ Styck
2 944,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
