Referenser
Stahlwille:70020002
Rubix:6184510
EAN:4018754040339



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL RAK 102/125 - 70020002 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x16x125 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 96 g |
| Längd | 125 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Vikt | 96 g |
| Typ | chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 418,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 773,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
