Referenser
Stahlwille:70020008
Rubix:6184505
EAN:4018754040384



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL RAK 102/300 - 70020008 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x27x300 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 591 g |
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Vikt | 591 g |
| Typ | chisel |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 220,10 kr Ex moms
/ 5 Styck
2 775,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
