Referenser
Bosch:1618601302
Rubix:363821
EAN:3165140022194

Produktinformation : TANDMEJSEL SDS-MAX 32X300MM - 1618601302 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 530 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 375x42x35 mm |
| Paketerad vikt | 420 g |
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Vikt | 530 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,26 kr Ex moms
/ Styck
896,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
