Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic) 6150452180
Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6150452180
Rubix:345778

Produktinformation : PICK CHISEL SHANK ROUND 15MM
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x179x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 267 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 25x179x25 mm |
| Paketerad vikt | 267 g |
| Längd | 185 mm |
| Bredd | 179 mm |
| Vikt | 267 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,46 kr Ex moms
/ Styck
1 030,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
