Referenser
Milwaukee:4933498979
Rubix:6464888
Tillverkare:4933498979
EAN:4058546528485


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 76 mm |
| Rotationshastighet | 20000 rpm |
Produktinformation : Angle Die Grinder, M12 FDGA2-0 - 4933498979 - Milwaukee
MILWAUKEE® M12 FUEL™ vinklad slipmaskin. Levererar 50% mer kraft än föregående modell och mer kraft än pneumatiska motsvarigheter. Endast 119 mm lång vilket gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen. 4 fasta lägen för enkel användning med olika tillbehör upp till 76 mm. Spindellås för enkelt byte av tillbehör. Passar både 6 och 8 mm tillbehör. Line-lock-out undviker oavsiktligt start av verktyget. LED lampa. Vikt utan batteri 0,7 kg. Levereras utan batterier och laddare i en kartong.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 76 mm |
| Rotationshastighet | 20000 rpm |
| Vikt | 1 kg |
| Sladdlös | ja |
| Modell | fdga2-0 |
| Ingen lasthastighet | 20000 rpm |
| Motorns märkeffekt | 298.3 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 057,42 kr Ex moms
/ Styck
6 321,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran