Vinkelslip Milwaukee AGVM24-230GEX

Angle Grinder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:AGVM24-230GEX
Rubix:6330466
Tillverkare:4933402340
EAN:4002395234240
brand logo

Teknisk sammanfattning

Diskdiameter230 mm
Rotationshastighet6600 rpm
Vikt5.8 kg
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kraftig 2400 Watt 230 Mm Vinkelsliper Me Agvm 24-230 Gex - 4933402340 - Milwaukee


Högpresterande 2 400 watts 230 mm vinkelslip med antivibrationssystem. MILWAUKEE® B-Guard skyddar mot “kick back effekt”. Autobalancer. 7 positions roterbart handtag. ”PROTECTOR motor” – epoxybehandlat fält och ankare. Elektronik: Mjukstart och nollspänningsutlösare. FIXTEC™-mutter för enkelt skivbyte. Självnedbrytande kol. Snabb och enkel inställning och avmontering av skyddskåpa. Obel. varvtal 6 600 varv/min. Max kapdjup 68 mm. Vikt 5,8 kg 4 m kabel, autobalancer, kartong, skyddskåpa, AVS-handtag, FIXTEC™-mutter.

Styrkor

•B-Guard protects both operator and machine from “kickback” effect
Powerful, 2400 W PROTECTOR-MOTOR with epoxy resin coated field and Heavy Duty winding protection for increased life time of tool
Autobalancer for greatly reduced vibration of bad discs
AVS equipped motor housing and additional AVS side handle for more comfortable handling and less strain of body joints
Lowest vibration in it's class with only 2.5 m/s²
7 position rotatable main handle
FIXTEC™ flange nut for fast and easy change of discs
Burst resistant quick release safety guard for easy adjustment
Automatic cut-off carbon brushes
4 m rubber cable

Teknisk information


Attribut
Diskdiameter230 mm
Rotationshastighet6600 rpm
Vikt5.8 kg
Sladdlösja
Typangle grinder
Modellagvm 24
Ingen lasthastighet6600 rpm
Motorns märkeffekt2400 W
6 853,67 kr Ex moms
/ Styck
8 567,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran