Referenser
Milwaukee:4933478429
Rubix:6330721
Tillverkare:4933478429
EAN:4058546346201




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 8500 rpm |
Dokumenter
Produktinformation : M18 Fuel TM 125 mm vinkelsliper M18 FSAG125XB-0X
M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med effekt motsvarande en 1 200W nätdriven motsvarighet. Litet växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort. Integrerat FIXTEC™-system. Låsbar strömbrytare, RAPIDSTOP™ skivbroms, överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning 8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag och utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i HD Box.
Styrkor
•Reduced gear head size and lower angle of battery slot - for better balance & ergonomics compared to previous model
Anti-vibration side handle for lower vibration
Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
Line-lock-out function to prevent automatic start up
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Anti-vibration side handle for lower vibration
Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change
Slim handle design
Removable dust screen to prevent debris entrance, prolonging motor life
Line-lock-out function to prevent automatic start up
The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries
Användningsområden
Cutting
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 8500 rpm |
| Vikt | 2.7 kg |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 8500 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 705,44 kr Ex moms
/ Styck
7 131,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran