Referenser
Metabo:600617000
Rubix:336671
EAN:4007430213532





Teknisk sammanfattning
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 50 mm |
| Rotationshastighet | 24000 rpm |
Produktinformation : MTB GEP710LONGRAKSLIPMASKIN
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 50 mm |
| Rotationshastighet | 24000 rpm |
| Vikt | 1.6 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | gep 710 plus |
| Ingen lasthastighet | 30500 rpm |
| Motorns märkeffekt | 710 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran