Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421920
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421920
Rubix:525899
Tillverkare:40421920



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 16 X 24 X 5.5 / 4 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Höjd | 5.5 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
