Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422252
Rubix:528061
Tillverkare:T20 60,00 75,00 11,40 V142

Dokumenter
Produktinformation : 40422252
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,74 kr Ex moms
/ Styck
758,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
