Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24223168
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24223168
Rubix:528016
Tillverkare:OMS-MR 2P 190,00 205,10 5,90 B602

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 190 X 205.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 190 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 205.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
