Referenser
Dichtomatik:67014546
Rubix:158148
Tillverkare:67014546

Produktinformation : Piston seal AU N100 60 X 70 X 12 / 5 mm 94 AU 925
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Styrkor
Wide range of applications
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 70 mm |
| Höjd | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,60 kr Ex moms
/ Styck
194,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
