Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421625
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421625
Rubix:524680
Tillverkare:40421625

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 55 X 65 X 10 / 5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 65 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
