Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422281
Rubix:528090
Tillverkare:40422281



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 200 X 225 X 14.6 / 12.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 200 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 225 mm |
| Höjd | 14.6 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 330,90 kr Ex moms
/ Styck
5 413,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
