Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421562
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421562
Rubix:524380
Tillverkare:40421562



Dokumenter
Produktinformation : 40421562
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 22 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 38 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
