Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24250835
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24250835
Rubix:528235
Tillverkare:24250835

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 45 X 60 X 10 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,73 kr Ex moms
/ Styck
950,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
