Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 98375
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:98375
Rubix:525391
Tillverkare:TFMI 60,00 72,20 7,30 177023

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal TFMI 60 X 72.2 X 7.3 / mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMI PTFE 177023
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72.2 mm |
| Höjd | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
| Monteringsform | tfmi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
