Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421569
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421569
Rubix:524387
Tillverkare:40421569

Dokumenter
Produktinformation : Piston seal N100 10 X 22 X 8 / 6 mm 90 NBR 109
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 22 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,52 kr Ex moms
/ Styck
914,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
