Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421593
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421593
Rubix:524446
Tillverkare:40421593



Dokumenter
Produktinformation : 40421593
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 85 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 100,32 kr Ex moms
/ Styck
1 375,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
