Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24062173
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24062173
Rubix:527545
Tillverkare:ES 40,00 52,00 16,50 B3B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 40 X 52 X 16.5 / 6 mm BI-NBR B3B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Höjd | 16.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 134,10 kr Ex moms
/ Styck
7 667,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

