Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421421
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421421
Rubix:524235
Tillverkare:40421421

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 25 X 42 X 8.5 / mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 42 mm |
| Höjd | 8.5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,28 kr Ex moms
/ Styck
815,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
