Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421470
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421470
Rubix:524285
Tillverkare:40421470



Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal N 45 X 52 X 8 / 3.5 mm 90 NBR 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 52 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
687,70 kr Ex moms
/ Styck
859,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
