Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422191
Rubix:527900
Tillverkare:40422191

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 40 X 55 X 10 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,38 kr Ex moms
/ Styck
592,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
