Referenser
Spartex:VATFCUT8X100PFA4-50
Rubix:6410589
Tillverkare:9147480 100/80
EAN:4043377378156


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 8X100/80 TX - 9147480 100/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 8X100/80 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 288,92 kr Ex moms
/ packet
1 611,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm